軽量浴槽台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66424604 品番536543
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

出し入れお手入れが楽で、水切れの良い貫通構造です。

仕様●カラー:グリーン●材質:天板/PP、本体・スライド支柱/アルミニウム、脚ゴム/エラストマー・PP、ソフトクッション/EVA●天板サイズ:410×330mm●天板高さ:200・220・240・260・280・300mm(6段階)●サイズ:410×330×200〜300mm●重量:2.9kg●パイプ先端径:Φ27.4〜31.8mm(だ円径)●耐荷重:100kg アズワン品番7-8526-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする