押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66424726 品番MP0045/1E1AM220S
参考基準価格(税別)¥8,950 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ステンレススチール照光式 2 極切換スイッチです 直径 18 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能:

仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:アンバー●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3373 アズワン品番65-7791-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする