#2901-819-8L ドビー長袖シャツ 紺 黒 #2901-819シリーズ CUC(中国産業) 66424970

#2901-819-8L ドビー長袖シャツ 紺 黒 #2901-819シリーズ CUC(中国産業) 66424970
#2901-819-8L ドビー長袖シャツ 紺 黒 #2901-819シリーズ CUC(中国産業) 66424970

ドビー長袖シャツ 紺 黒 #2901-819シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード66424970品番#2901-819-8L
参考基準価格(税別)¥5,190販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

企業ユニフォーム向けの次世代の定番ワークウェア
快適性をプラスした縦横無尽の働きを見せる一着
高級感のあるドビー織りのT/Cストレッチワークウェア。
生地の横糸には、特殊な分子構造によってストレッチ性を持つ「TEXBRID(R)」を使用、体の動きに合わせて伸縮す

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):290×375×20●商品重量(g):430●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):320×20×400●パッケージ重量(g):475●サイズ:8L●色:ネイビーブラック2905,2908,2907,2903,2915,2815seriesアズワン品番65-8947-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする