軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 38mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66425496 品番PF60381B1-000U-A99
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,080 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様●寸法:60 x 60 x 38mm●高さ:60mm●消費電力:14.4W●奥行:38mm●風量:60.6cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5438 アズワン品番65-8085-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする