T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)1.1906 注文コード66426003 品番DNMX 11 04 12-WM 4415
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコーナーR・内容量など304種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)10.4279 用途中切削 公差M 被削材PK 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 適合被削材種P(鋼) チップ形状D(ひし形55°) チップサイズ11 材種4415 チップブレーカーWM(中荒加工) チップ逃げ角(°)N ノーズ(mm)12 チップ溝・穴記号X 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする