TSM-106-01-L-SH-K-TR ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 625個入 SAMTEC 66426214

ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 625個入TSM-106-01-L-SH-K-TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(625個)
注文コード
66426214
品番
TSM-106-01-L-SH-K-TR
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲

仕様
●入数:1リール(625個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6248
アズワン品番
65-7684-88

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする