山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 36 x 36 x 28mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66426284
品番
9HV3612P3K001
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
Sanyo Denki の高静圧ファンの寸法は 36 x 36 x 28 mm です。プラスチック素材でできています。保管温度範囲: -30 → +70 ℃省スペース 高風量 高エネルギー効率
仕様
●寸法:36 x 36 x 28mm●高さ:36mm●消費電力:21W●奥行:28mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6973
アズワン品番
65-8068-62