安全スイッチ XCSPA、XCSTA、XCSTE機能付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66426659 品番XCSZ200
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

XCS プラスチックスイッチ用の Schneider Electric XCSZ200 アクチュエータセンタリング装置は、亜鉛合金( ISO 301 規格に準拠した ZnAl4 )素材製で、表面処理が施されています。製品互換性は、XCSTA、XCSPA、XCSTENet 重量が 0022 kg です

仕様●種類:アクチュエータセンタリングツール●併用可能製品:XCSPA 、XCSTA 、XCSTE の各機能を備えています●素材:プラスチック●コード番号:220-1383 アズワン品番65-7830-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする