TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 制御機器・PLC・リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレーその他関連用品
リレーソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66427070
品番
PT78720 6-1415034-1
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
VDE
PTシリーズ用リレーアクセサリ
TE Connectivity PTシリーズリレーの業務用リレーアクセサリです。
基板実装 2、3極
仕様
●使用:PT2シリーズ●アクセサリタイプ:ソケット●コンタクト数:14●コード番号:511-7046
アズワン品番
65-8095-74