ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66427106 品番19155235197
参考基準価格(税別)¥6,510 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

Harting Han F+B シリーズの利点:
食品・飲料業界のダウンタイムを削減します
コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較
データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング
機械やプラントの

仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:16mm●最小ケーブル径:13mm●材質:ポリアミド●色:白●シリーズ:HAN CGM-P F+B●保護等級:IP67、IP69●動作温度 Min:-40℃●コード番号:201-8866 アズワン品番65-7471-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする