曜日別特売
TMM-150-01-S-S-RA 端子ストリップ 50極 2mm 1列 SAMTEC 66427158

端子ストリップ 50極 2mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66427158
品番
TMM-150-01-S-S-RA
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です

仕様
●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3486
アズワン品番
65-7604-44

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする