サニタリー直管SUS316L 1S

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66427289 品番-
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥16,720
販売価格(税別)
15,200
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:900mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9153-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする