シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの 基板用リレー
リレーインターフェイスモジュール 120V ac 2c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66428260
品番
RUMC22F7
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●コイル抵抗:1700 O●シリーズ:RUM●コード番号:220-5144
アズワン品番
65-8081-61