PEEKフィルム

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66429240 品番-
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)の薄いフィルム状の製品です。
耐薬品性に非常に優れ、高温化での耐酸、耐アルカリ性に極めて優れています。
耐熱水性に優れ、200〜260℃のスチーム中で連続使用可能です。

仕様●厚み:0.5mm●幅:170mm●長さ:1,000mm●材質:PEEK アズワン品番67-2190-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする