PWM型スイッチング電源用パワーIC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66429416 品番STR-A6069H
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

電流モード型PWM制御
ブラウンイン・ブラウンアウト機能
オートスタンバイ機能

仕様●通常時動作:PWMモード●軽負荷時動作:バースト動作●無負荷時入力電力 PIN < 25mW●ランダムスイッチング機能●スロープ補正機能●リーディング・エッジ・ブランキング機能●スタンバイ動作時のトランス音鳴り抑制機能●保護機能●入力補正機能付き過電流保護(OCP):パルス・バイ・パルス●過電圧保護(OVP):ラッチ●過負荷保護(OLP):自動復帰、タイマ内蔵●過熱保護(TSD):ラッチ●【主要スペック】●制御方式:PWM●シリーズ名:STR-A6000●出力電力:19.5W●RON(max.):6Ω●VDSS(min.):700V●VCC耐圧(max.):32V●発振周波数(typ.):100kHz アズワン品番67-0475-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする