半袖ブルゾン グレー 1291-20シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード66430554 品番1291-20-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,750

8色展開という豊富なカラーバリエーションも特徴で、土木・建築現場や工場作業など、幅広い業種に対応できるのも人気の一因です。
ジップアップ仕様の前立て裏の色を変えて、デザインアクセントにしています。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工 グレー 番号コード:861-0744 胸囲(cm)131 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 肩幅(cm)58 袖丈(cm)27 着丈(cm)71 アズワン品番65-8328-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする