曜日別特売
2908823 リレー DINレールタイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 66430588

リレー DINレールタイプ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66430588品番2908823
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、RT III 密閉型で、パワーコンタクトと 1 つの切り替えコンタクトが付いています。入力電圧: 110 V dc ATEX/IECEx (ゾーン 2 )及び Ex ゾーンクラス I ( div )に従って承認された対応する PLC ベースとの関連。2こ

仕様●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル抵抗:26600 ± 15 % O●コイル電力:450mW●シリーズ:REL-MR-110DC/21HC/EX●コード番号:207-3384アズワン品番65-8054-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする