曜日別特売
EA949KC-17 ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ 66430789

EA949KC-17 ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ 66430789
EA949KC-17 ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ 66430789

ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード66430789品番EA949KC-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥55
販売価格(税別)
50
仕様●呼び番号:AW03●サイズ:M17●サイズ(mm):D1/17、k/15.5、E/4、t/1、S/4、D4/24、D5/32、r/1、u/2.5●歯の数:13●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9324-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする