電子メモパッド(筆談ボード) DMP-100シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66431324 品番DMP-100
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

インクを使用せず何度でも書き消しが可能です(ワンタッチ消去が可能)。
筆圧で文字の太さを変えながらスイスイ書けます。
スイッチ機能で誤った消去を防止します。
ペーパーレスで環境にやさしいです。

仕様●色:空色●★入数:1個●サイズ:161×242×6mm●重量:165g●画面サイズ:10インチ●画面ロック機能付き●電源:ボタン電池CR2025×1個(テスト品付属)●付属品:専用ペン×1本 アズワン品番7-4942-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする