厚手幅広シルバー曲尺(マグネット付) EA720YVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66431516 品番EA720YV-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げです。
6段目盛。JIS規格品。表裏cm単位表示。ストラップ穴付。高所作業で曲尺を落とさない様に足場等にぴったりくっつけられます。曲尺を落とさないように足場などにマグネットでピタリとくっつけられます。

仕様●メーカー:シンワ測定●型番:10445●測定目盛:表/(外)50×25cm・(内)45cm、裏/(外)50×25cm、(内)45cm●長さの許容差:±0.2mm●材質:ステンレス(SUS430J2)●サイズ:520(260)×20×2mm●重量(g):238●直角度:100mmにつき0.1mm以下●最小目盛:1mm●角部形状:同厚 アズワン品番65-9273-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする