非常用ボタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66431534 品番3SU1851-0NB00-2AA2
参考基準価格(税別)¥41,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Siemens 非常ボタンエンクロージャですSiemens Sirius ACT エンクロージャは、コマンドデバイスマッシュルーム押しボタン用で、取り付け径は 22 mm で、丸形の赤色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。中央に制御点があります。黄色の金属製エンクロ

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●プッシュボタンの形:丸型●色:黄●接点構成:2NC●高さ:85mm●幅:109mm●深さ:89.4mm●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:5 → 500 V ac, 5 → 500V dc●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6855 アズワン品番65-7798-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする