SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 遮断
SIEMENSの 配線用遮断器
ブスバー 銅 Sentron 5ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66431945
品番
5ST3744
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ピンバスバータッチセーフ、10 mm2 x 1 相 + AUX、1016 mm の長さで、エンドキャップなしで切断できます
仕様
●材質:銅●電源相数:1●定格電流:63A●コード番号:187-5206
アズワン品番
65-8052-72