LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66432426
品番
0232001.MXP
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
PSE
普通溶断型ヒューズ 232シリーズ
ガラス包装ヒューズ
仕様
●定格電流:1A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:523-4157
アズワン品番
65-8091-55