エスカルゴ用ペダルセット(左右セット)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66432566 品番ES3-A
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

電動サイクルマシン エスカルゴV専用の交換用ペダルの左右セット品です。

仕様●サイズ:70×130×40mm(1個)●重量:370g(1個)●シャフト径:Φ14.2mm●材質:PP、ゴム、鉄、ステンレス アズワン品番65-9538-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする