IC REG LIN POS ADJ 100MA 8SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66432670 品番LP2951CM/NOPB
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

IC REG LIN POS ADJ 100MA 8SOIC

仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変(固定)●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):30V●電圧 - 出力(最小/固定):1.235V(5V)●電圧 - 出力(最大):29V●電圧ドロップアウト(最大):0.6V @ 100mA●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):14mA●PSRR:-●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃〜125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0407-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする