エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
点字パネル(仮設用/警告)300x300mm EA983FY-51シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
注文コード
66432706
品番
EA983FY-51AA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,640
販売価格(税別)
¥
12,400
バスケットに入れる
点字マットは合成ゴムの為、ゴム系接着剤が向いています。
目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用すること事を目的とした製品です。
仕様
●サイズ(mm):300×300●仕様:ポイント●突起部分高さ:3.2mm●厚み:6.2mm●入数:6枚●材質:合成ゴム●非粘着●仮設用●警告タイプ
アズワン品番
65-9337-73