T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)8.725 材種4425 注文コード66433299 品番SNMG 09 03 08-PM 4425
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は切刃長さ・材種・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状S(正方形90°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ09 チップ厚さ(mm)3.175 ノーズ(mm)08 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーPM(中荒旋削) 材種4425 用途中切削 被削材PK 切刃長さ(mm)8.725 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする