Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
Thermo Fisher Scientificの ペーパータオル
Fisherbrand(TM) Clean-Wipe(クリーンワイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9ボックス×100枚)
注文コード
66433327
品番
19-130-3475
参考基準価格(税別)
¥57,420
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ポップアップ式ドライクリーニングワイプ
光学部品、ガラス製品、電極、キュベット、顕微鏡の洗浄または拭き取りに最適
セルロースとポリエステルの混紡布は柔らかく、糸くずが無く、表面を傷つけません
仕様
●ワイプサイズ:248×416mm●タイプ:ウェット(試薬グレード70%イソプロピルアルコールと30%脱イオン水)●材質:DRC混合セルロース●色:ブルー
アズワン品番
65-4342-61