スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66434115 品番3SU1401-1BF40-3AA0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800

LED (230 V ac)内蔵のLEDモジュール、緑色、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用

仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6830 アズワン品番65-7798-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする