日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 加熱・冷却・クーラーボックス
日本理化学器械(NRK)の デュワー瓶/液体窒素容器
ジュワー瓶 696シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66434350
品番
696-280
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
●内寸法×深さ(mm):100×280●容量(mL):2000●外径(mm):125●コード番号:696-280
アズワン品番
65-8687-76