結束バンド用ベース(アルミフレーム用)(溝幅) EA475GHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード66434569 品番EA475GH-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,613
販売価格(税別)
7,830

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。
イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。
板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。
フレームからの出っ張りを極力抑えたため

仕様●サイズ(mm):26×18×17.2●適用バンド幅(mm):〜4.8mm●溝幅(mm):6.2×6.5●板厚(mm):2.5〜3.0●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40〜85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする