コンジットフィッテイング スイベル 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-SMCシリーズ用 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66434657 品番166-31503 PCS20-SMC-M20-NPB/PA6/PS-SR
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

PCS-SMCスイベル圧縮継手、IP65
HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。
エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじは締め付け後も本体周囲を回転 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)

仕様●継手タイプ:スイベル●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-SMC●コード番号:707-9312 アズワン品番65-7480-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする