VISHAY
VISHAYの 冷却(制御機器)
VISHAYの ブロワ
VISHAYの ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:1.55mm 幅:0.8mm 高さ:0.8mm 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66435549
品番
THJP0603AST1
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●長さ:1.55mm●幅:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.55 x 0.8 x 0.8mm●熱抵抗:14℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1346
アズワン品番
65-8066-18