曜日別特売
1663682 Turned 2.5 crimp contact 2.5 mmD silver フエニックス・コンタクト 66435734

Turned 2.5 crimp contact 2.5 mmD silver

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66435734品番1663682
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

HC-M-06、HC-M-HV、HC-M-08、HC-M-20、HC-A、HC-BB、HC-B及びHC-HVコンタクトキャリアの場合、圧着接続の質は DIN EN 60 352-2によって決まります。
Phoenix Contact圧着コンタクト - CK2.5
コンタクト材質: 銅合金 コンタクト表面の材質: 銀めっき

仕様●シリーズ:CK●種類:圧着コンタクト●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●結線方法:圧着●コード番号:803-3761アズワン品番65-7511-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする