旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R0.8 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種4335 チップブレーカーQR(荒旋削) 注文コード66436056 品番SNMM 15 06 08-QR 4335
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は材種・チップブレーカーなど8種類から選べます 他の種類を見る

正方形90°R0.8 推奨材種P(鋼)

チップ形状S(正方形90°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号M チップサイズ15 チップ厚さ(mm)6.35 ノーズ(mm)08 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーQR(荒旋削) 材種4335 用途 被削材P 切刃長さ(mm)15.075 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)15.875

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする