接地端子台 スプリング 1極 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66436136 品番8WH2003-0CF07
参考基準価格(税別)¥85,200 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact Spacing 5.2

仕様●適合電線サイズ:28 → 14 AWG●ケーブルCSA:0.08 to 2.5mm2●極数:1●結線方法:スプリング●コード番号:203-8711 アズワン品番65-7741-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする