旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種4315 チップブレーカーHM(中荒〜荒旋削) 注文コード66436178 品番SNMG 15 06 12-HM 4315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,600
この商品は材種・チップブレーカーなど30種類から選べます 他の種類を見る

正方形90°R1.2 推奨材種P(鋼)

チップ形状S(正方形90°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ15 チップ厚さ(mm)06 ノーズ(mm)12 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーHM(中荒〜荒旋削) 材種4315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする