SNMG 15 06 24-PR 4315 旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼) サンドビック 66437359

SNMG 15 06 24-PR 4315 旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼) サンドビック 66437359
SNMG 15 06 24-PR 4315 旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼) サンドビック 66437359

旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)材種4315チップブレーカーPR(荒旋削)注文コード66437359品番SNMG 15 06 24-PR 4315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,600

正方形90°R2.4 推奨材種P(鋼)

チップ形状S(正方形90°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ15チップ厚さ(mm)06ノーズ(mm)24適合被削材種P(鋼)チップブレーカーPR(荒旋削)材種4315
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする