エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66437457 品番DSBF-C-32-80-PPSA-N3-R
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-80-PPSA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク: 80 mm、ピストン径: 32 mmストロークは 80 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPS

仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1072 アズワン品番65-8034-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする