カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用消臭剤
ドクターデオプレミアムゴールド足元取付防カビ詰替
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66437668
品番
D283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
エアコン内部の防カビ&消臭。消臭性能400%。助手席足元に取付けるだけ。エアコン内部に成分が吸い込まれるからしっかり防カビ&消臭。
用途
車の消臭
成分
安定化二酸化塩素/有機酸
幅(mm)
45
高さ(mm)
110
奥行(mm)
35
内容量(g)
12