ドクターデオプレミアムエアコンフィルターブースター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66437677 品番D292
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

圧倒的防カビ性能でエアコンフィルターをカビから守る。エアコンフィルター専用のドクターデオ。助手席足元に貼るだけ。安定化二酸化塩素採用。防カビ成分200%。

用途車の消臭 成分安定化二酸化塩素/ゲル化剤 幅(mm)110 高さ(mm)140 奥行(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする