ドクターデオプレミアムスチーム循環大型&60日持続セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66437686 品番D235S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

エアコン内部の防カビ&消臭に。ミニバン&大型車用。スチーム循環タイプと足元取付タイプがセットでお買い得。消臭性能200%。助手席足元に取付けるだけ。エアコン内部に成分が吸い込まれるからしっかり防カビ&消臭。

用途車の消臭 成分安定化二酸化塩素/生石灰/蒸留水/有機酸 幅(mm)35 容量55mL / 8g 高さ(mm)160 奥行(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする