カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
リラックスサボンゲル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66437711
品番
G1963
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
心ほぐれる石けんの香り。こぼれる心配がない固形ゲルタイプ。消臭剤配合。
用途
車の芳香消臭
成分
香料/消臭剤/ゲル化剤
幅(mm)
75
高さ(mm)
94
奥行(mm)
75
内容量(g)
120
香り
ホワイトブーケサボン