リラックスサボンクリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66437720 品番 H1681
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

心ほぐれる石けんの香り。高濃度の香料をたっぷり含浸。エアコン取付タイプ。香水本来の香りがエアコン風で車内に広がります。消臭剤配合。

用途車の芳香消臭 成分香料/消臭剤 幅(mm)65 高さ(mm)145 奥行(mm)40 内容量(g)3.5 香りローズサボン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする