カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
リラックスサボンクリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66437729
品番
H1683
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
心ほぐれる石けんの香り。高濃度の香料をたっぷり含浸。エアコン取付タイプ。香水本来の香りがエアコン風で車内に広がります。消臭剤配合。
用途
車の芳香消臭
成分
香料/消臭剤
幅(mm)
65
高さ(mm)
145
奥行(mm)
40
内容量(g)
3.5
香り
ホワイトブーケサボン