カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
ビーブラックリキッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66437738
品番
L2064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
清潔感と黒のこだわり。香り立ちの良いリキッドタイプ。清潔感のある香り。消臭剤配合。
用途
車の芳香消臭
幅(mm)
85
高さ(mm)
143
奥行(mm)
85
内容量(mL)
160
香り
ホワイトウォーター