曜日別特売
3061499 2段式端子台 STTBシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 66437746

2段式端子台 STTBシリーズ 24A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード66437746品番3061499
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Phoenix 保護導体の 2 段 Terminal ブロックは、COMBI シリーズの PIN/PIN バージョンと形状とピッチが同じです。DIN レールにはめ込むだけで、機械的エラーや電気的エラーからコンタクトが形成されます。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I

仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28→ 12 AWG●シリーズ:STTB●定格電流:24A●モデル番号:STTB 2,5/4P-PE●コード番号:201-6767アズワン品番65-7743-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする