カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
ビーブラックゲル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66437765
品番
G2063
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
香り立ちの良いフレグランスゲルタイプ。吸水ポリマー採用。消臭剤を配合。ドリンクホルダーに置く事が出来ます。
用途
車の芳香消臭
成分
香料/消臭剤/ゲル化剤
幅(mm)
85
高さ(mm)
90
奥行(mm)
90
内容量(mL)
90
香り
フルールシャワー