カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
ルーノフレグランスオイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66437808
品番
L10058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
カーメイト噴霧式フレグランスディフューザー専用のフレグランスオイル。オイルが無くなるまで均一に香ります。
用途
車の芳香剤
成分
香料/溶剤/消臭剤
幅(mm)
45
高さ(mm)
90
奥行(mm)
27
内容量(mL)
7
香り
ムスクブーケ
注意
※ディフューザーは別売りです。