カーメイト
カーメイトの 車種専用アクセサリー
WR-V専用ドリンクホルダー運転席
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66437896
品番
NZ885
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
WR-V専用の運転席のドリンクホルダー。純正調の革シボ。エアコンの風向きが調整出来ます。
用途
車のドリンクホルダー
幅(mm)
163
色
ダークシルバー
高さ(mm)
175
奥行(mm)
112